Beli Bandul Timbangan 1 Kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Excellent Scale Stainless Steel Weight Class F1
    Mulai

    Rp1.699.900

    Excellent Scale Stainless Steel Weight Class F1
    Deskripsi:
    Batu timbangan stainless steel F1/setdengan aluminium case
    atribut:
    • Case Material: Aluminium
    • Material: Stainless steel
  2. Cahaya Adil Manual Platform Scale
    Mulai

    Rp4.799.900

    Cahaya Adil Manual Platform Scale
    Deskripsi:
    - Sejak 1947- Badan timbangan full-pressed- Pada tahap akhir pengecatan badan timbangan melalui tahapan powder coating.- Roda timbangan dibuat dengan plat besi.- Menggunakan mesin las MIG (Metal Inert Gas) CO2 dalam proses pembuatan badan serta komponen badan timbangan.- Konstruksi timbangan yang tahan banting, awet digunakan hingga bertahun-tahun untuk penggunaan sehari-hari.- Desain konstruksi tuas usus timbangan double v-shape.- Pengemasan timbangan rapi yang menjamin keamanan serta memudahkan proses pengiriman timbangan hingga tiba tujuan.- Pabrik memiliki pengalaman dalam industri timbangan lebih dari 50 tahun.- Timbangan ditera oleh Direktorat Metrologi sebelum dijual- Menggunakan bandul dan tuas timbangan yang direkomendasikan oleh Direktorat Metrologi
  3. AS ONE Timbangan Analitik
    Mulai

    Rp34.999.900

    AS ONE Timbangan Analitik
    atribut:
    • Minimum Display (mg): 0.1
    • Linearity (mg): ±0.2
    • Power Supply (V AC): 100 (at 50/60Hz)
    • Reproducibility (Standard Deviation) (mg): 0.1
    • Size (mm): 208x320x309
    • Stabilization Time (s): 4
    • Taring Range: Total weight
    • Weighing Tray Dimensions (mm): 90
  4. AS ONE Anak Timbangan Tipe Bantal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

  5. AS ONE Anak Timbangan dengan Sertifikat Kalibrasi JCSS
    Mulai

    Rp2.699.900

    AS ONE Anak Timbangan dengan Sertifikat Kalibrasi JCSS
    atribut:
    • Material: Austenite nonmagnetic stainless steel
    • Package Size (mm): 250x300x100
    • Type: Cylindrical
  6. TRUSCO Pillow Weight
    Mulai

    Rp5.999.900

  7. AS ONE Standard Weight F-2 Class
    Mulai

    Rp1.399.900

    AS ONE Standard Weight F-2 Class
    atribut:
    • Grade: OIML (International Organization of Legal Metrology) F2 class
    • Material: Non-magnetic stainless steel (mirror finish)
    • Shape: Cylindrical
    • Type: F-2 grade
  8. Vibra Cylindncal Weight (Stainless)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Vibra Cylindncal Weight (Stainless)
    Deskripsi:
    -Made of stainless steel, has an excellent property in corrosion resistance and wear resistance, and complies with Measurement Law and JIS standards.-JIS B 7609 compliant-JCSS calibration is possible.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
  9. Vibra Rectangular Weight (Ferrum)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Vibra Rectangular Weight (Ferrum)
    Deskripsi:
    -Made of inexpensive iron, suitable for usual inspections on site.(annual inspection/calibration of weights is required)-JCSS calibration is possible.
    atribut:
    • Precision Grade: M2 Class (3rd class)
    • Material: Gray Iron (Surface Treatment:Red Painting)
  10. OneMed First Aid Kit (Kotak P3K)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp44.900

    OneMed First Aid Kit (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Isi:- 2 amplop plesterin AA isi 10 PCs- 8 buah plesterin roll 2x20cm- 1 botol povidone iodine 60ml- 20 buah alcohol swab- 2 roll verban 10cm- 2 roll verban 5cm- 1 box ekaplast MIX- 2 pack kasa steril 585- 2 pack kasa steril 785- 1 roll medicrepe 4 inch- 1 pack masker OTC hijau (isi 5 pcs)- 1 buah pembalut siku mitella- 5 buah one wipe- 1 pack kapas bola steril- 1 buah thermo alpha 1- 1 buah dressing forcep- 1 buah tong spatel plastik- 1 buah kotak P3K jinjing plastik BIG
  11. KRISBOW Hammer Machinist (Martil / Palu Mekanik)
    Mulai

    Rp66.900

    KRISBOW Hammer Machinist (Martil / Palu Mekanik)
    Deskripsi:
    Machinist Hammer 1000g adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari baja dan memiliki ukuran 1000g. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.
  12. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  13. RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp42.900

    RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)
    atribut:
    • Spacing Hole (mm): 9
    • Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
  14. Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

  15. Accuris Calibration Weight Set Grade E2
    Mulai

    Rp20.999.900

    Accuris Calibration Weight Set Grade E2
    atribut:
    • Manufacturer/Tradename: Benchmark Scientific W1101-6-100
  16. monotaro.id Clipboard Creative Foam (Papan Jalan)
    Mulai

    Rp10.900

Daftar Harga Bandul Timbangan 1 Kg Terbaru November 2026
Excellent Scale Stainless Steel Weight Class F1Rp1.699.900
Cahaya Adil Manual Platform ScaleRp4.799.900
Non Brand Batu TimbanganRp109.900
AS ONE Timbangan AnalitikRp34.999.900
AS ONE Anak Timbangan Tipe BantalRp2.299.900
AS ONE Anak Timbangan dengan Sertifikat Kalibrasi JCSSRp2.699.900
TRUSCO Pillow WeightRp5.999.900
TRUSCO Cylinder WeightRp1.399.900
AS ONE Standard Weight F-2 ClassRp1.399.900
Vibra Cylindncal Weight (Stainless)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)